Motion
CORREA DE LIMA ABRASIVA DE CUERPO VERDE 7100226310 3M  36517, GRANO 60 , 1/2 IN X 18 IN

3M
7100226310 3M GREEN CORPS ABRASIVE FILE BELT 36517, 60 GRIT, 1/2 IN X 18 IN

3M™ Green Corps tornasolada Correa de lima abrasiva 36517, grano 60 , 1/2 pulg. x 18 pulg. (12.7 mm x 457.2 mm), 20 correas/caja a granel, 5 cajas/caja
Artículo MI #03170777
No. Fabricante 7100226310 3M GREEN CORPS ABRASIVE FILE BELT 36517, 60 GRIT, 1/2 IN X 18 IN
Precio109.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226310 3M GREEN CORPS ABRASIVE FILE BELT 36517, 60 GRIT, 1/2 IN X 18 IN

3M™ Green Corps tornasolada Correa de lima abrasiva 36517, grano 60 , 1/2 pulg. x 18 pulg. (12.7 mm x 457.2 mm), 20 correas/caja a granel, 5 cajas/caja
Artículo MI #03170777
No. Fabricante 7100226310 3M GREEN CORPS ABRASIVE FILE BELT 36517, 60 GRIT, 1/2 IN X 18 IN
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
Precio109.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051131365179
  • UPC_NO
    00051131365179

Descripción general

Descripción del fabricante
7100226310 3M CORPORAS VERDES ABRASIVAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón de lijado para soldadura por puntos y extracción de reborde de dobladillo
  • Los minerales de óxido de aluminio proporcionan una velocidad de corte rápida
  • Correa abrasiva fabricada para una mayor durabilidad y un servicio duradero
  • Resina adherida para resistencia al calor
  • Compatible con lijadoras de banda de lima de calidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos