Motion
04149 CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 7.875"X29.5"P120Y GRANO

3M
04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 04149, 7.875 in x 29.5 in P120Y Grit
Artículo MI #03170831
No. Fabricante 04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 04149, 7.875 in x 29.5 in P120Y Grit
Artículo MI #03170831
No. Fabricante 04149 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 7.875"X29.5"P120Y GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    7-7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    98070148154
  • Número de Upc del fabricante
    00051115041495
  • UPC_NO
    00051115041495

Descripción general

Descripción del fabricante
04149 CORREA DE TELA DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos