Motion
02530 HOJAS DE SUPERFICIE DE SUELO EC12X18-100 12"X18" FÁCIL DE CAMBIAR GRANO 100

3M
02530 FLOOR SURFACING SHEETS EC12X18-100 12"X18" EASY CHANGE 100 GRIT

3M™ Hojas de revestimiento de suelos EC12x18-100, 12 pulg. x 18 pulg., Fácil cambio, grano 100
Artículo MI #03170840
No. Fabricante 02530 FLOOR SURFACING SHEETS EC12X18-100 12"X18" EASY CHANGE 100 GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02530 FLOOR SURFACING SHEETS EC12X18-100 12"X18" EASY CHANGE 100 GRIT

3M™ Hojas de revestimiento de suelos EC12x18-100, 12 pulg. x 18 pulg., Fácil cambio, grano 100
Artículo MI #03170840
No. Fabricante 02530 FLOOR SURFACING SHEETS EC12X18-100 12"X18" EASY CHANGE 100 GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la hoja
    18 pulg.
  • Anchura de la hoja
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    100
  • Número de stock del fabricante
    7010384973
  • Número de Upc del fabricante
    00051111025307
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111025307

Descripción general

Descripción del fabricante
02530 HOJAS DE SUPERFICIE DE SUELO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS