Motion
05535 CINTA DE POLIÉSTER 8402 VERDE 12"X72YD

3M
05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD

3M™ Cinta de poliéster 8402, verde, 1.9 mil, 12 pulg. x 72 yardas, 4 rollos por caja
Artículo MI #03170847
No. Fabricante 05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD

3M™ Cinta de poliéster 8402, verde, 1.9 mil, 12 pulg. x 72 yardas, 4 rollos por caja
Artículo MI #03170847
No. Fabricante 05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    24 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    100 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051115055355
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +350 °F
  • UPC_NO
    00051115055355

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE POLIÉSTER 05535 VERDE 8402
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y conserva la flexibilidad en condiciones de autoclave a temperaturas que van de -60°F (-50°C) a 350°F (177°C)
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El adhesivo resistente a productos químicos y el soporte proporcionan durabilidad en entornos difíciles, como la anodización
  • Ideal para aplicaciones de empalme en superficies difíciles de adherir, como papeles y películas recubiertos de silicona
  • El soporte verde translúcido es fácilmente identificable para aplicaciones de empalme
  • Cumple con varias especificaciones aeroespaciales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos