Motion
06945 441D CORREAS DE TELA DE SUPERFICIE DE PISO P40 X 7-7/8"X19"

3M
06945 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P40 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Correas de tela para revestimiento de suelos, 06945, P40 X, 7-7/8 pulg. x 19 pulg.
Artículo MI #03170861
No. Fabricante 06945 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P40 X 7-7/8"X19"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06945 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P40 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Correas de tela para revestimiento de suelos, 06945, P40 X, 7-7/8 pulg. x 19 pulg.
Artículo MI #03170861
No. Fabricante 06945 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P40 X 7-7/8"X19"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    19 pulg.
  • Ancho de la correa
    7-7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    70005150811
  • Número de Upc del fabricante
    00051115069451
  • UPC_NO
    00051115069451

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREAS DE TELA DE SUPERFICIE DE SUELO 06945 441D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS