Motion
06947 441D CORREAS DE TELA DE SUPERFICIE DE PISO P80 X 7-7/8"X19"

3M
06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Correas de tela para revestimiento de suelos, 06947, P80 X, 7-7/8 pulg. x 19 pulg.
Artículo MI #03170863
No. Fabricante 06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Correas de tela para revestimiento de suelos, 06947, P80 X, 7-7/8 pulg. x 19 pulg.
Artículo MI #03170863
No. Fabricante 06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    19 pulg.
  • Ancho de la correa
    7-7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    70005150886
  • Número de Upc del fabricante
    00051115069475
  • UPC_NO
    00051115069475

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREAS DE TELA DE SUPERFICIE DE SUELO 06947 441D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Respaldo de tela duradero
  • La unión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa abrasiva
  • El paño de algodón flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente