Motion
07056 ESPONJA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO CP-042NA  4.875"X2.875"X1"

3M
07056 DRYWALL SANDING SPONGE CP-042NA 4.875"X2.875"X1"

3M™ Esponja de lijado para paneles de yeso CP-042, Ángulo único, 2 7/8 pulg. x 4 7/8 pulg. x 1 pulg., Fina, 1/paquete, 24 unidades/caja
Artículo MI #03170877
No. Fabricante 07056 DRYWALL SANDING SPONGE CP-042NA 4.875"X2.875"X1"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07056 DRYWALL SANDING SPONGE CP-042NA 4.875"X2.875"X1"

3M™ Esponja de lijado para paneles de yeso CP-042, Ángulo único, 2 7/8 pulg. x 4 7/8 pulg. x 1 pulg., Fina, 1/paquete, 24 unidades/caja
Artículo MI #03170877
No. Fabricante 07056 DRYWALL SANDING SPONGE CP-042NA 4.875"X2.875"X1"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.84 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2.87 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Negro
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    98070146166
  • Número de Upc del fabricante
    00051115070563
  • UPC_NO
    00051115070563

Descripción general

Descripción del fabricante
07056 ESPONJA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La esponja de ángulo único permite lijar detalles
  • Incluye 1 esponja
  • Enjuague y reutilice
  • Usar húmedo o seco