Motion
07107 ESPONJA DE LIJADO DE SUPERFICIE DE CONTORNO 904NA  4.5"X5.5"X.1875" SUPERFINO P220

3M
07107 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 904NA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE P220

3M™ Almohadilla de lijado de uso general 904-ESF, Superficie de contorno, 4 1/2 in x 5 1/2 in x 3/16 in, Superfina, A granel, 24/caja
Artículo MI #03170881
No. Fabricante 07107 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 904NA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE P220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07107 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 904NA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE P220

3M™ Almohadilla de lijado de uso general 904-ESF, Superficie de contorno, 4 1/2 in x 5 1/2 in x 3/16 in, Superfina, A granel, 24/caja
Artículo MI #03170881
No. Fabricante 07107 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 904NA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE P220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Grosor general
    0.1875 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    98070146877
  • Número de Upc del fabricante
    00051115071072
  • UPC_NO
    00051115071072

Descripción general

Descripción del fabricante
07107 ESPONJA DE LIJADO DE SUPERFICIE DE CONTORNO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos