Motion
07222 LÁMINA COMPUESTA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CS-195+  36"X36"

3M
07222 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X36"

3M™ Hoja compuesta de barrera contra incendios CS-195+, 36 pulg. x 36 pulg., 1/caja
Artículo MI #03170886
No. Fabricante 07222 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X36"
Precio1,003.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07222 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X36"

3M™ Hoja compuesta de barrera contra incendios CS-195+, 36 pulg. x 36 pulg., 1/caja
Artículo MI #03170886
No. Fabricante 07222 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X36"
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
Precio1,003.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    3 pies
  • Grosor
    0.3 pulg.
  • Peso
    30.2 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Clasificación de incendios
    4 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115072222
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Hoja compuesta
  • Estándares cumplidos
    RoHS de China: por debajo de MCV, RoHS de la UE, aprobado por FM, homologado por UL, ULC
  • Tipo
    Hoja compuesta
  • UPC_NO
    00051115072222

Descripción general

Descripción del fabricante
07222 LÁMINA COMPUESTA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sistema intumescente de cuatro componentes es ideal para detener el fuego en penetraciones más grandes, como bandejas portacables y conductos
  • Forma un eficaz rompimiento intermitente del fuego dentro de los tendidos horizontales y verticales de la bandeja portacables
  • El material duro de carbonización sella firmemente las penetraciones contra la propagación de llamas, el humo y los gases tóxicos
  • Fácil de instalar: corte, conformado e instalación con herramientas comerciales comunes para casi cualquier tamaño
  • Conductivo térmico: permite que escape la acumulación de calor no deseada, lo que ayuda a reducir los problemas de reducción de potencia
  • Reintroducible para instalaciones nuevas o de reacondicionamiento
  • Protección contra incendios probada hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)