Especificaciones
Dimensiones
- Longitud28 pulg.
- Longitud total28 pulg.
- Ancho general1.33 pies
- Grosor0.3 pulg.
- Peso9.9 lb
- Ancho16 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Clasificación de incendios4 h
- Firestop intumescenteIntumescente
- Número de Upc del fabricante00051115074370
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosHoja compuesta
- Estándares cumplidosRoHS de China: por debajo de MCV, RoHS de la UE, aprobado por FM, homologado por UL, ULC
- TipoHoja compuesta
- UPC_NO00051115074370
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El sistema intumescente de cuatro componentes es ideal para detener el fuego en penetraciones más grandes, como bandejas portacables y conductos
- Forma un eficaz rompimiento intermitente del fuego dentro de los tendidos horizontales y verticales de la bandeja portacables
- El material duro de carbonización sella firmemente las penetraciones contra la propagación de llamas, el humo y los gases tóxicos
- Fácil de instalar: corte, conformado e instalación con herramientas comerciales comunes para casi cualquier tamaño
- Conductivo térmico: permite que escape la acumulación de calor no deseada, lo que ayuda a reducir los problemas de reducción de potencia
- Reintroducible para instalaciones nuevas o de reacondicionamiento
- Protección contra incendios probada hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.