Especificaciones
Dimensions
- Diámetro total3 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorRojo
- Descripción largaLa rueda de desbarbado y pulido abrasivos estándar 7100109865 Combi-Wheel 898007 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 3 y un grosor de rueda de 1 pulg., adecuada para aplicaciones de acabado.
- Número de Upc del fabricante00051115428067
- UPC_NO00051115428067
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Mezcla, limpia y termina en materiales ferrosos y no ferrosos cuando se requiere un patrón de rayado lineal
- Útil para el acabado satinado en grandes superficies contorneadas
- El material de malla no tejido con revestimiento de resina es fresco y resistente a las manchas
- El mango de fijación permanente de 1/4˝ (6 mm) permite un uso sencillo en una amoladora recta pequeña o una afiladora plana (para ruedas más grandes)
- La caña de acero ayuda a mantener un funcionamiento suave y facilidad de control para operaciones fuera de la mano
- La adición de solapas recubiertas produce un corte más afilado que un cepillo completamente no tejido
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.