Motion
07926 DISCOS DE SUPERFICIE DE SUELO 7"X7/8" GRANO 30

3M
07926 FLOOR SURFACING DISCS 7"X7/8" 30 GRIT

Almohadilla de suelo - Material abrasivo Resinite , 7 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03170898
No. Fabricante 07926 FLOOR SURFACING DISCS 7"X7/8" 30 GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07926 FLOOR SURFACING DISCS 7"X7/8" 30 GRIT

Almohadilla de suelo - Material abrasivo Resinite , 7 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03170898
No. Fabricante 07926 FLOOR SURFACING DISCS 7"X7/8" 30 GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.875 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Resinitarla
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de stock del fabricante
    98070147248
  • Número de Upc del fabricante
    00051115079269
  • UPC_NO
    00051115079269

Descripción general

Descripción del fabricante
07926 DISCOS DE SUPERFICIE DE SUELO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS