Motion
08018 CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 11.875"X31.5"50Y GRANO

3M
08018 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X31.5"50Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08018, 11.875 in x 31.5 in 50Y Grit
Artículo MI #03170914
No. Fabricante 08018 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X31.5"50Y GRIT
Precio4.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08018 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X31.5"50Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08018, 11.875 in x 31.5 in 50Y Grit
Artículo MI #03170914
No. Fabricante 08018 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 11.875"X31.5"50Y GRIT
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
Precio4.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    31-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    11-7/8 pulg.
  • Longitud total
    31.5 pulg.
  • Ancho general
    11.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    98070148402
  • Número de Upc del fabricante
    00051115080180
  • UPC_NO
    00051115080180

Descripción general

Descripción del fabricante
08018 CORREA DE TELA DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos