Motion
08031 CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 9.875"X29.5"60Y GRANO

3M
08031 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"60Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08031, 9.875 in x 29.5 in 60Y Grit
Artículo MI #03170923
No. Fabricante 08031 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"60Y GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08031 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"60Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08031, 9.875 in x 29.5 in 60Y Grit
Artículo MI #03170923
No. Fabricante 08031 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"60Y GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    9-7/8 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho general
    9.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    98070148535
  • Número de Upc del fabricante
    00051115080319
  • UPC_NO
    00051115080319

Descripción general

Descripción del fabricante
08031 CORREA DE TELA DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS