Motion
08032 CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 9.875"X29.5"80Y GRANO

3M
08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08032, 9.875 in x 29.5 in 80Y Grit
Artículo MI #03170924
No. Fabricante 08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Cinturón de tela de unión de resina Regalite 08032, 9.875 in x 29.5 in 80Y Grit
Artículo MI #03170924
No. Fabricante 08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    9-7/8 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho general
    9.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    98070148543
  • Número de Upc del fabricante
    00051115080326
  • UPC_NO
    00051115080326

Descripción general

Descripción del fabricante
08032 CORREA DE TELA DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos