Motion
08380 DISPOSITIVO DE TUBO ULTRAPLÁSTICO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS ULTRA-PPD3

3M
08380 FIRE BARRIER ULTRA PLASTIC PIPE DEVICE ULTRA-PPD3

3M™ Dispositivo de tubo ultraplástico de barrera contra incendios ULTRA-PPD3, 3 pulg., 10/caja
Artículo MI #03170933
No. Fabricante 08380 FIRE BARRIER ULTRA PLASTIC PIPE DEVICE ULTRA-PPD3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08380 FIRE BARRIER ULTRA PLASTIC PIPE DEVICE ULTRA-PPD3

3M™ Dispositivo de tubo ultraplástico de barrera contra incendios ULTRA-PPD3, 3 pulg., 10/caja
Artículo MI #03170933
No. Fabricante 08380 FIRE BARRIER ULTRA PLASTIC PIPE DEVICE ULTRA-PPD3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    3 pulg.
  • Peso
    0.751 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Número de catálogo del fabricante
    UPPD3
  • Número de stock del fabricante
    7000006375
  • Número de Upc del fabricante
    00051115083808
  • Material
    Interam Ultra GS
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tipos de productos
    Dispositivo de tubo de plástico
  • Estándares cumplidos
    ASTM E 814, UL 1479
  • Tipo
    Kit de hardware
  • UPC_NO
    00051115083808

Descripción general

Descripción del fabricante
08380 TUBO ULTRAPLÁSTICO IGNÍFUGO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado hasta 2 horas de acuerdo con ASTM E814 (UL 1479) y CAN/ULC-S115
  • Diseñado para tuberías no metálicas
  • La construcción de metal de una pieza no requiere montaje
  • Las pestañas permiten a los instaladores anclar penetraciones a losas de forma rápida y permanente