Motion
09184 CORREAS DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 3M761D  11.875"X29.5"120Y GRANO

3M
09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT

3M™ Cinturones de tela de unión de resina 09184, 3M761D, 11.875 in x 29.5 in 120Y Grit
Artículo MI #03170942
No. Fabricante 09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT

3M™ Cinturones de tela de unión de resina 09184, 3M761D, 11.875 in x 29.5 in 120Y Grit
Artículo MI #03170942
No. Fabricante 09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    11-7/8 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho general
    11.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    70070973584
  • Número de Upc del fabricante
    00051115091841
  • UPC_NO
    00051115091841

Descripción general

Descripción del fabricante
09184 CORREAS DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS