Motion
09185 CORREAS DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA 3M761D  11.875"X29.5"150Y GRANO

3M
09185 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"150Y GRIT

3M™ Cinturones de tela de unión de resina 09185, 3M761D, 11.875 in x 29.5 in 150Y Grit
Artículo MI #03170943
No. Fabricante 09185 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"150Y GRIT
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09185 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"150Y GRIT

3M™ Cinturones de tela de unión de resina 09185, 3M761D, 11.875 in x 29.5 in 150Y Grit
Artículo MI #03170943
No. Fabricante 09185 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"150Y GRIT
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
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    11-7/8 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho general
    11.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    70070973592
  • Número de Upc del fabricante
    00051115091858
  • UPC_NO
    00051115091858

Descripción general

Descripción del fabricante
09185 CORREAS DE TELA DE UNIÓN DE RESINA DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS