Motion
7100062984 BANDA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 727086, 1 PULG. X 1 PULG.

3M
7100062984 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727086, 1 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727086, 1 pulg. x 1 pulg. CRS, 10 por caja interior 100
Artículo MI #03170952
No. Fabricante 7100062984 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727086, 1 IN X 1 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100062984 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727086, 1 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727086, 1 pulg. x 1 pulg. CRS, 10 por caja interior 100
Artículo MI #03170952
No. Fabricante 7100062984 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727086, 1 IN X 1 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.025 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115376764
  • UPC_NO
    00051115376764

Descripción general

Descripción del fabricante
7100062984 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rápida velocidad de corte con material RC único
  • Versátil gama de tamaños disponibles, especialmente adaptados para adaptarse a lugares a los que las correas no pueden acceder
  • Se ajusta perfectamente sobre el tambor de goma a juego para facilitar su uso con la herramienta giratoria
  • La red abierta es esponjosa y receptiva, lo que minimiza el encrespamiento de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo