Motion
09239 CORREAS DE SUPERFICIE DE REGALITA PARA SUELOS 36Y GRANO 9-7/8"X29-1/2"

3M
09239 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 9-7/8"X29-1/2"

3M™ Correas para revestimiento de suelos Regalite , grano 36Y , 9-7/8 in x 29-1/2 in
Artículo MI #03170964
No. Fabricante 09239 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 9-7/8"X29-1/2"
Precio33.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09239 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 9-7/8"X29-1/2"

3M™ Correas para revestimiento de suelos Regalite , grano 36Y , 9-7/8 in x 29-1/2 in
Artículo MI #03170964
No. Fabricante 09239 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 9-7/8"X29-1/2"
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
Precio33.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    29-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    9-7/8 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho general
    9.875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Morado
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    70071067840
  • Número de Upc del fabricante
    00051115092398
  • UPC_NO
    00051115092398

Descripción general

Descripción del fabricante
09239 CORREAS DE SUPERFICIE DE SUELO DE REGALITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Producto de la División NA: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Producto CHIM: expositores minoristas, expositores para tiendas, promociones de varios productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • División de Construcción y Mejoras en el Hogar: expositores minoristas, exhibidores para tiendas, promociones de múltiples productos, ofertas de temporada o de bonificación, etc.
  • Este es un producto específico para cuentas a granel/semiacabado/bandeja/cinta de clip/exhibidor de POS