Motion
11530 ANCLAJES ULTRARRÁPIDOS UFA-16 3/4"X16"

3M
11530 ULTRA FAST ANCHORS UFA-16 3/4"X16"

3M™ anclajes ultrarrápidos UFA-16, 3/4 pulg. x 16 pulg., (40 cada/bolsa) 400 unidades/caja
Artículo MI #03171012
No. Fabricante 11530 ULTRA FAST ANCHORS UFA-16 3/4"X16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11530 ULTRA FAST ANCHORS UFA-16 3/4"X16"

3M™ anclajes ultrarrápidos UFA-16, 3/4 pulg. x 16 pulg., (40 cada/bolsa) 400 unidades/caja
Artículo MI #03171012
No. Fabricante 11530 ULTRA FAST ANCHORS UFA-16 3/4"X16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.037 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115115301
  • Material
    Plástico
  • Cantidad mínima del pedido
    400
  • Tipos de productos
    Hardware
  • Tipo
    Anclaje
  • UPC_NO
    00051115115301

Descripción general

Descripción del fabricante
11530 ANCLAJES ULTRARRÁPIDOS UFA-16 3/4"X16"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado específicamente para anclar el dispositivo de tubo ultraplástico de barrera contra incendios 3M™ a paredes y montajes de piso/techo de forma rápida y permanente
  • Funciona con lengüetas en el dispositivo de tubo de plástico 3M Ultra
  • Las correas de metal doblables sustituyen la necesidad de tornillos de palanca, anclajes de mampostería o herramientas eléctricas
  • Anclajes en tan solo 1 minuto