Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10.3 onzas líquidas
- Peso1.039 lb
Detalles
- ColorGris
- Tipo de contenedorCartucho
- Clasificación de incendios3 h
- Aplicación de cortafuegosCables, tubo metálico, tubo de plástico
- Firestop intumescenteNo
- Número de Upc del fabricante00051115115585
- Estándares cumplidosASM-T C 920, ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000
- TipoSellador
- UPC_NO00051115115585
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
- Resistencia al fuego probada hasta 4 horas para sistemas de juntas de construcción de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)
- Diseñado para proporcionar una adhesión óptima a una amplia variedad de materiales de construcción
- Capacidad de compresión y extensión del ±13%
- Ofrece una excelente tasa de calafateo y se aplica con equipos de calafateo convencionales
- El sellador duradero proporciona una excelente resistencia a la intemperie durante la construcción
- Formulado como una solución reingresable y reparable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.