Motion
11640 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CP 25WB+  5 GL CUBO

3M
11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

3M™ Sellador de barrera contra incendios CP 25WB+, rojo, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #03171023
No. Fabricante 11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL
Precio893.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

3M™ Sellador de barrera contra incendios CP 25WB+, rojo, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #03171023
No. Fabricante 11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio893.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Clasificación de incendios
    4 h
  • Aplicación de cortafuegos
    Bandejas para cables, Cables, Conductos, Tubo aislado, Tubo metálico, Tubo de plástico
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115116407
  • Material
    Intumescente
  • Estándares cumplidos
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Por debajo de MCV, cumple con EU RoHS, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    00051115116407

Descripción general

Descripción del fabricante
11640 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CP 25WB+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado contra incendios para aplicaciones de penetración directa hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E814 (UL 1479) y CAN/ULC-S115
  • Las propiedades de resistencia al pandeo ofrecen una aplicación limpia, así como una fuerte adhesión tanto en aplicaciones de pared como de suelo
  • El sellador a base de agua y pintable facilita la aplicación y la limpieza
  • El sellador es reingresable y reparable
  • Resistencia al fuego probada para sistemas de juntas de construcción estática de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)
  • El sellador ayuda a minimizar la transferencia de sonido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos