Motion
11642 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CP 25WB+  20 FL. OZ. SALCHICHA

3M
11642 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Sellador de Barrera de Fuego CP 25WB+, Rojo, 20 fl oz Paquete de Salchicha, 10/caja
Artículo MI #03171025
No. Fabricante 11642 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE
Precio37.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11642 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Sellador de Barrera de Fuego CP 25WB+, Rojo, 20 fl oz Paquete de Salchicha, 10/caja
Artículo MI #03171025
No. Fabricante 11642 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE
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
Precio37.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 fl oz (EE. UU.)
  • Peso
    2.053 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    4 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115116421
  • Estándares cumplidos
    ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Por debajo de MCV, cumple con EU RoHS, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    00051115116421

Descripción general

Descripción del fabricante
11642 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CP 25WB+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado contra incendios para aplicaciones de penetración directa hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E814 (UL 1479) y CAN/ULC-S115
  • Las propiedades de resistencia al pandeo ofrecen una aplicación limpia, así como una fuerte adhesión tanto en aplicaciones de pared como de suelo
  • El sellador a base de agua y pintable facilita la aplicación y la limpieza
  • El sellador es reingresable y reparable
  • Resistencia al fuego probada para sistemas de juntas de construcción estática de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)
  • El sellador ayuda a minimizar la transferencia de sonido