Motion
11888 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4026 NATURAL 4"X36YD  1/16"

3M
11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"

11888 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
Artículo MI #03171027
No. Fabricante 11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
Precio734.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"

11888 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
Artículo MI #03171027
No. Fabricante 11888 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 4"X36YD 1/16"
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
Precio734.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    180 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115118883

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 11888
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.