Motion
16508 MASILLAS MOLDEABLES CONTRA INCENDIOS MPP+ 4"X8"

3M
16508 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 4"X8"

3M™ Almohadillas de masilla moldeables de barrera contra incendios MPP+, rojas, 4 pulg. x 8 pulg., 10 almohadillas/paquete, 100 almohadillas/caja
Artículo MI #03171036
No. Fabricante 16508 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 4"X8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16508 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 4"X8"

3M™ Almohadillas de masilla moldeables de barrera contra incendios MPP+, rojas, 4 pulg. x 8 pulg., 10 almohadillas/paquete, 100 almohadillas/caja
Artículo MI #03171036
No. Fabricante 16508 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 4"X8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Grosor
    2.5 mm
  • Peso
    0.216 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    4 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165085
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • UPC_NO
    00051115165085

Descripción general

Descripción del fabricante
16508 ALMOHADILLAS DE MASILLA MOLDEABLES CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de protección contra incendios intumescente flexible de una sola pieza está diseñado para aberturas de pared y a través de penetraciones
  • Proporciona un sellado contra el aire y el humo frío, ayuda a reducir la transferencia de ruido
  • Protección contra incendios probada para aplicaciones de penetración y membrana durante hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
  • Excelente adhesión a una amplia gama de materiales de construcción
  • No corrosivo para el metal y compatible con cubiertas de cable sintéticas
  • Se aplica a mano, sin mezcla ni herramientas