Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- Peso1.058 lb
Detalles
- ColorRojo
- Clasificación de incendios4 h
- Firestop intumescenteIntumescente
- Número de Upc del fabricante00051115165269
- Estándares cumplidosASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115
- UPC_NO00051115165269
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Probado contra incendios hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
- La masilla proporciona un sellado antiadherente y de humo frío
- Diseño flexible y adaptable que se moldea fácilmente en las formas requeridas
- Ayuda a reducir la transferencia de ruido (calificación STC de 56 cuando se prueba en un conjunto de pared con clasificación STC 56)
- No se seca ni se desmenuza para obtener una solución reingresable y reparable
- Excelentes propiedades de adhesión y envejecimiento que proporcionan un rendimiento a largo plazo
- No corrosivo para el metal y compatible con fundas de cable sintético
- Fórmula sin halógenos ni disolventes con bajo contenido en COV para un entorno de trabajo seguro con un olor mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.