Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 pulg.
- Espesor máximo del hormigón8 pulg.
- Espesor mínimo del hormigón2-1/2 pulg.
- Peso0.955 lb
Detalles
- ColorRojo
- Clasificación de incendios3 h
- Firestop intumescenteIntumescente
- Número de Upc del fabricante00051115165368
- Cantidad mínima del pedido12
- Aplicación de material de tuberíaTubo de plástico
- Tipos de productosDispositivo de inserción
- FormaRonda
- Estándares cumplidosANSI/UL 1479, ASTM E 814 (UL 1479), UL
- TipoMoldeado para hormigón
- UPC_NO00051115165368
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina el tiempo y el gasto de los orificios de perforación del núcleo en hormigón
- Diseñado específicamente para tuberías de plástico y otros productos no metálicos a través de penetrantes
- Las tiras de desgaste permiten a los instaladores ajustar fácilmente la altura para diversos grosores de hormigón
- Se instala de forma segura al fijarse directamente a los formularios y a la terraza del piso
- Diseño robusto de una pieza que resiste los impactos durante la construcción diaria
- Los dispositivos intumescentes se someten a pruebas contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.