Motion
16542 DISPOSITIVO MOLDEADO CONTRA INCENDIOS 4MCID PARA TUBERÍAS METÁLICAS DE 4"

3M
16542 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 4MCID FOR METAL PIPES 4"

3M™ Dispositivo moldeado de barrera contra incendios para tubos metálicos 4MCID, 4 pulgadas, 6/caja
Artículo MI #03171052
No. Fabricante 16542 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 4MCID FOR METAL PIPES 4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16542 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 4MCID FOR METAL PIPES 4"

3M™ Dispositivo moldeado de barrera contra incendios para tubos metálicos 4MCID, 4 pulgadas, 6/caja
Artículo MI #03171052
No. Fabricante 16542 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 4MCID FOR METAL PIPES 4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Espesor máximo del hormigón
    8 pulg.
  • Espesor mínimo del hormigón
    2-1/2 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    1.744 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165429
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Aplicación de material de tubería
    Tubo metálico
  • Tipos de productos
    Dispositivo de inserción
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo
    Moldeado para hormigón
  • UPC_NO
    00051115165429

Descripción general

Descripción del fabricante
16542 DISPOSITIVO MOLDEADO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS 4MCID
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina el tiempo y los gastos de perforación de orificios cortafuegos en hormigón
  • Diseñado específicamente para tuberías metálicas y otros metales a través de penetrantes
  • Las tiras de desgaste permiten a los instaladores ajustar fácilmente la altura para diversos grosores de hormigón
  • Se instala de forma segura al fijarse directamente a los formularios y a la terraza del piso
  • Diseño robusto de una pieza que resiste los impactos durante la construcción diaria
  • Los dispositivos intumescentes se someten a pruebas contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)