Motion
16544 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FUNDIDO ADAPTADOR DE PLATAFORMA METÁLICA 2MDA  2"

3M
16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"

3M™ Adaptador metálico para plataforma de dispositivo moldeado con barrera contra incendios 2MDA, 2 pulg., 12/caja
Artículo MI #03171054
No. Fabricante 16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"

3M™ Adaptador metálico para plataforma de dispositivo moldeado con barrera contra incendios 2MDA, 2 pulg., 12/caja
Artículo MI #03171054
No. Fabricante 16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del dispositivo de paso
    2 pulg.
  • Peso
    0.434 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165443
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Compensación de dispositivo de paso
    Moldeado para hormigón
  • Tipos de productos
    Adaptador
  • Estándares cumplidos
    Lista Intertek, clasificado por UL, ULC
  • Tipo
    Adaptador de plataforma metálica
  • UPC_NO
    00051115165443

Descripción general

Descripción del fabricante
16544 DISPOSITIVO INTEGRADO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Permite una instalación cortafuegos rápida y sencilla en plataformas metálicas con canales
  • Diseñado para su uso con dispositivos de inserción de barrera contra incendios 3M™
  • El sencillo montaje a presión de los dispositivos Cast-In ahorra tiempo y no requiere sujetadores
  • El cuerpo de una pieza se fija fácilmente a las terrazas metálicas antes de verter las losas
  • Los adaptadores se utilizan junto con dispositivos de protección contra incendios, y se prueban contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)