Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del dispositivo de paso3 pulg.
- Peso0.548 lb
Detalles
- ColorRojo
- Clasificación de incendios3 h
- Firestop intumescenteIntumescente
- Número de Upc del fabricante00051115165450
- Cantidad mínima del pedido12
- Compensación de dispositivo de pasoMoldeado para hormigón
- Tipos de productosAdaptador
- Estándares cumplidosLista Intertek, clasificado por UL, ULC
- TipoAdaptador de plataforma metálica
- UPC_NO00051115165450
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Permite una instalación cortafuegos rápida y sencilla en plataformas metálicas con canales
- Diseñado para su uso con dispositivos de inserción de barrera contra incendios 3M™
- El sencillo montaje a presión de los dispositivos Cast-In ahorra tiempo y no requiere sujetadores
- El cuerpo de una pieza se fija fácilmente a las terrazas metálicas antes de verter las losas
- Los adaptadores se utilizan junto con dispositivos de protección contra incendios, y se prueban contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.