Motion
16548 ADAPTADOR DE ALTURA DE DISPOSITIVO MOLDEADO CONTRA INCENDIOS 2HA  2"

3M
16548 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 2HA 2"

3M™ Adaptador de altura de dispositivo moldeado de barrera contra incendios 2HA, 2 pulg., 12/caja
Artículo MI #03171057
No. Fabricante 16548 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 2HA 2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16548 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 2HA 2"

3M™ Adaptador de altura de dispositivo moldeado de barrera contra incendios 2HA, 2 pulg., 12/caja
Artículo MI #03171057
No. Fabricante 16548 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 2HA 2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del dispositivo de paso
    2 pulg.
  • Peso
    0.339 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165481
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Compensación de dispositivo de paso
    Moldeado para hormigón
  • Tipos de productos
    Adaptador
  • Estándares cumplidos
    Lista Intertek, clasificado por UL, ULC
  • Tipo
    Adaptador de altura
  • UPC_NO
    00051115165481

Descripción general

Descripción del fabricante
16548 DISPOSITIVO INTEGRADO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con dispositivos de protección contra incendios 3M™ Cast-In para detener el fuego a través de penetraciones
  • Agrega hasta 101.6 mm ( 4 pulgadas) a la altura del dispositivo para vertidos de hormigón más profundos
  • El sencillo montaje a presión ahorra tiempo y no requiere sujetadores
  • Para aplicaciones especiales, los adaptadores se pueden modificar para adaptarse a vertidos de hormigón más profundos
  • Cuando se utilizan junto con dispositivos de inserción de barrera contra incendios, los adaptadores de altura se prueban contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)