Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del dispositivo de paso4 pulg.
- Peso0.526 lb
Detalles
- ColorRojo
- Clasificación de incendios3 h
- Firestop intumescenteIntumescente
- Número de Upc del fabricante00051115165504
- Cantidad mínima del pedido12
- Compensación de dispositivo de pasoMoldeado para hormigón
- Tipos de productosAdaptador
- Estándares cumplidosLista Intertek, clasificado por UL, ULC
- TipoAdaptador de altura
- UPC_NO00051115165504
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para su uso con dispositivos de protección contra incendios 3M™ Cast-In para detener el fuego a través de penetraciones
- Agrega hasta 101.6 mm ( 4 pulgadas) a la altura del dispositivo para vertidos de hormigón más profundos
- El sencillo montaje a presión ahorra tiempo y no requiere sujetadores
- Para aplicaciones especiales, los adaptadores se pueden modificar para adaptarse a vertidos de hormigón más profundos
- Cuando se utilizan junto con dispositivos de inserción de barrera contra incendios, los adaptadores de altura se prueban contra incendios durante un máximo de 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.