Motion
16560 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS IC 15WB+  20 FL. OZ. SALCHICHA

3M
16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Sellador de Barrera de Fuego IC 15WB+, Amarillo, Paquete de Salchicha de 20 fl oz, 10/caja
Artículo MI #03171068
No. Fabricante 16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE
Price$30.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Sellador de Barrera de Fuego IC 15WB+, Amarillo, Paquete de Salchicha de 20 fl oz, 10/caja
Artículo MI #03171068
No. Fabricante 16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$30.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    20 fl oz (EE. UU.)
  • Peso
    2.153 lb

Details

  • Color
    Amarillo
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165603
  • Estándares cumplidos
    ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    00051115165603

Descripción general

Descripción del fabricante
16560 SELLADOR DE BARRERA CONTRA INCENDIOS IC 15WB+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado contra incendios para aplicaciones de penetración directa hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
  • Sellador diseñado para ayudar a minimizar la transferencia de sonido
  • El sellador a base de agua y pintable facilita la aplicación y la limpieza
  • Adhesión excepcional para un rendimiento a largo plazo
  • Se aplica con equipos de calafateo convencionales con una excelente tasa de calafateo
  • Las propiedades resistentes al pandeo ofrecen una aplicación limpia y una fuerte adhesión
  • El sellador es reingresable y reparable
  • Resistencia al fuego probada para sistemas de juntas de construcción estática de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo