Motion
ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA 54913 INTERAM CON RESPALDO DE ALUMINIO E-5A-4 ROLLO DE 24.5"X20'

3M
54913 INTERAM ENDOTHERMIC MAT E-5A-4 ALUM BACKING 24.5"X20' ROLL

3M™ Alfombrilla endotérmica Interam E-5A-4, 24.5 pulg. x 20 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03171073
No. Fabricante 54913 INTERAM ENDOTHERMIC MAT E-5A-4 ALUM BACKING 24.5"X20' ROLL
Precio1,436.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54913 INTERAM ENDOTHERMIC MAT E-5A-4 ALUM BACKING 24.5"X20' ROLL

3M™ Alfombrilla endotérmica Interam E-5A-4, 24.5 pulg. x 20 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03171073
No. Fabricante 54913 INTERAM ENDOTHERMIC MAT E-5A-4 ALUM BACKING 24.5"X20' ROLL
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
Su precio$1,436.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    24.5 pulg.
  • Peso
    81.1 lb
  • Ancho
    24-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115549137
  • Material
    Endotérmica
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Alfombrilla endotérmica
  • Estándares cumplidos
    ASTM (UL) y requisitos de prueba estándar NBN/ISO, ASTM E 84 (UL 723) Características de combustión superficial de materiales de construcción, ASTM E 119 (UL 263) Pruebas de incendio de construcción y materiales de construcción, ASTM E 1529 (UL 1709) Determinación de los efectos de los incendios de piscinas de hidrocarburos grandes en los miembros y ensamblajes estructurales, ASTM E 1725 Pruebas de incendios de sistemas de barrera resistentes al fuego para componentes de sistemas eléctricos y NBN 713-20/ISO TC 92 Prueba simulada de incendios de chorros
  • Tipo
    Envoltura endotérmica
  • UPC_NO
    00051115549137

Descripción general

Descripción del fabricante
54913 ALFOMBRILLA ENDOTÉRMICA INTERAM E-5A-4
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona protección contra incendios intensos, incluidos los incendios de piscinas de hidrocarburos
  • El diseño endotérmico libera agua de unión química cuando se expone a calor extremo
  • Versátil: clasificado para acero estructural, circuitos eléctricos, membranas de apertura de pared
  • Flexible: fácil de cortar y configurar para su instalación en formas complejas y alrededor de esquinas
  • No corrosivo y no requiere mantenimiento cuando se instala correctamente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos