Motion
16591 SELLADOR CONTRA INCENDIOS FB 136 10.1 FL. OZ. CARRO

3M
16591 FIRE BLOCK SEALANT FB 136 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Sellador contra incendios FB 136, Gris, Cartucho de 10.1 fl oz, 12/caja
Artículo MI #03171078
No. Fabricante 16591 FIRE BLOCK SEALANT FB 136 10.1 FL. OZ. CART
Precio11.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16591 FIRE BLOCK SEALANT FB 136 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Sellador contra incendios FB 136, Gris, Cartucho de 10.1 fl oz, 12/caja
Artículo MI #03171078
No. Fabricante 16591 FIRE BLOCK SEALANT FB 136 10.1 FL. OZ. CART
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
Precio11.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10.1 onzas líquidas
  • Peso
    1.268 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Aplicación de cortafuegos
    Cables, Tubo aislado, Tubo metálico, Tubo de plástico
  • Firestop intumescente
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165917
  • Material
    Sin halógenos, no combustible
  • Estándares cumplidos
    ASM-T E 136, IBC, IFC, IFGC, IMC, IRC, NFPA 5000
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    00051115165917

Descripción general

Descripción del fabricante
16591 SELLADOR DE BLOQUES CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado como un bloque contra incendios residencial tipo V según ASTM E 84 (modificado)
  • La masilla duradera es resistente al calor (hasta 2000°F/1093°C)
  • Actúa como parada de tiro para ayudar a reducir la infiltración de aire
  • El aislante térmico ofrece un valor R típico de 25.4 mm ( 4-5/pulg.)
  • FB-136 está listo para usar (no requiere mezcla)
  • Sin pegatinas en aproximadamente 15 minutos
  • Cumple con los requisitos del Código Internacional de Construcción (IBC) y el Código Internacional de Residencia (IRC) para la protección contra incendios
  • Cuenta con una contracción mínima para ayudar a garantizar la longevidad
  • Excelente adhesión que se adhiere al hormigón, ladrillo, metales, madera, plástico y revestimiento de cables
  • El sellador no requiere manipulación especial para la eliminación rutinaria
  • El material tixotrópico resiste la caída o el funcionamiento en aplicaciones verticales o aéreas