Motion
16593 SELLADOR HERMÉTICO AL AGUA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS 3000 PESO 10.1 FL. OZ. CARRO

3M
16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Sellador hermético al agua de barrera contra incendios 3000 WT, Gris, Cartucho de 10.1 fl oz, 12/caja
Artículo MI #03171079
No. Fabricante 16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Sellador hermético al agua de barrera contra incendios 3000 WT, Gris, Cartucho de 10.1 fl oz, 12/caja
Artículo MI #03171079
No. Fabricante 16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10.1 onzas líquidas
  • Peso
    1.014 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Clasificación de incendios
    4 h
  • Aplicación de cortafuegos
    Bandejas para cables, Cables, Conductos, Tubo aislado, Tubo metálico, Tubo de plástico
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165931
  • Material
    Silicona
  • Estándares cumplidos
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    00051115165931

Descripción general

Descripción del fabricante
16593 SELLADOR HERMÉTICO CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protección contra incendios probada hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E814 (UL 1479) y CAN/ULC-S114
  • La fórmula con alto contenido de sólidos produce una contracción limitada
  • El sello continuo permanece flexible y permite el movimiento típico de la tubería
  • Sellador de barrera contra incendios reingresable y reparable
  • Ofrece excelentes propiedades selladoras y de calafateo
  • El sellador ayuda a minimizar la transferencia de ruido