Motion
16597 DISPOSITIVO DE PASO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS PT4SD CUADRADO DE 4"

3M
16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE

3M™ Dispositivo de paso de barrera contra incendios PT4SD, 4 en cuadrado, 6/caja
Artículo MI #03171081
No. Fabricante 16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE
Precio204.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE

3M™ Dispositivo de paso de barrera contra incendios PT4SD, 4 en cuadrado, 6/caja
Artículo MI #03171081
No. Fabricante 16597 FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE PT4SD 4" SQUARE
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
Precio204.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    2.273 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165979
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Tipos de productos
    Dispositivo de paso
  • Forma
    Cuadrado
  • Estándares cumplidos
    ASTM E 814 (UL 1479), UL, ULC
  • Tipo
    Manguito pasante
  • UPC_NO
    00051115165979

Descripción general

Descripción del fabricante
16597 DISPOSITIVO DE PASO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Solución de gestión de cables para aplicaciones eléctricas, de datos y de comunicación
  • La carcasa metálica cuadrada de una pieza facilita y agiliza la instalación
  • El material intumescente y los sellos de espuma contra el humo proporcionan protección contra incendios duradera
  • La forma cuadrada permite apilar varias cajas para agruparlas
  • Reingresable para áreas de alto tráfico o penetraciones en blanco
  • Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos