Motion
7100112860 PROTECCIÓN DE SUPERFICIE DE COLOR, PAQUETE DE SP860-NA, 194

3M
7100112860 SCOTCH SURFACE PROTECTION, SP860-NA, 194 PACK

Protección de superficie Scotch , paquete de SP860-NA, 194
Artículo MI #03171088
No. Fabricante 7100112860 SCOTCH SURFACE PROTECTION, SP860-NA, 194 PACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112860 SCOTCH SURFACE PROTECTION, SP860-NA, 194 PACK

Protección de superficie Scotch , paquete de SP860-NA, 194
Artículo MI #03171088
No. Fabricante 7100112860 SCOTCH SURFACE PROTECTION, SP860-NA, 194 PACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Peso
    0.108 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051141412344
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00051141412344

Descripción general

Descripción del fabricante
7100112860 PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL WHISKY ESCOCÉS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para usar en muebles, lámparas y decoración que se asientan en superficies acabadas
  • Diseño autoadhesivo fácil de aplicar
  • Los puntos le permiten mover objetos fácilmente
  • Protección fiable contra muescas, abolladuras y arañazos
  • Ideal para proteger superficies de madera dura
  • Colores: gris, corcho, verde y transparente
  • Tamaños: 5/16 pulg.; 7/16 pulg.; 3/8 pulg.; 5/8 pulg.; 1/2 pulg.
  • Contenido del paquete: 194/paquete