Motion
18752 SOPORTES DE MONTAJE SIMPLES DE PASO DE BARRERA CONTRA INCENDIOS

3M
18752 FIRE BARRIER PASS-THROUGH SINGLE MOUNTING BRACKETS

3M™ Abrazaderas de montaje simples de paso de barrera contra incendios PT4SMB, 1 par, 4 pulg. cuadrada, 24 pares/caja
Artículo MI #03171094
No. Fabricante 18752 FIRE BARRIER PASS-THROUGH SINGLE MOUNTING BRACKETS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18752 FIRE BARRIER PASS-THROUGH SINGLE MOUNTING BRACKETS

3M™ Abrazaderas de montaje simples de paso de barrera contra incendios PT4SMB, 1 par, 4 pulg. cuadrada, 24 pares/caja
Artículo MI #03171094
No. Fabricante 18752 FIRE BARRIER PASS-THROUGH SINGLE MOUNTING BRACKETS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Tamaño del dispositivo de paso
    4 pulg.
  • Peso
    0.684 lb

Detalles

  • Forma del soporte
    Cuadrado
  • Color
    Gris
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115187520
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Compensación de dispositivo de paso
    Manguito pasante
  • Tipos de productos
    Soporte de montaje
  • Estándares cumplidos
    ASTM E814 (UL1479), clasificado por UL, ULC
  • Tipo
    Soporte de montaje del manguito
  • UPC_NO
    00051115187520

Descripción general

Descripción del fabricante
18752 BARRERA CONTRA INCENDIOS DE PASO SIMPLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para funcionar junto con el dispositivo de paso de barrera contra incendios 3M™ – Cuadrado
  • Soportes metálicos duraderos que añaden resistencia y soporte a los ensamblajes de cortafuegos por penetración
  • Los soportes vienen en pares para asegurar el dispositivo a cada lado de la penetración
  • Los soportes también están disponibles en tamaños para configuraciones de dispositivos cuadrados apilados de tres y seis plex
  • Incluye tornillos de soporte para mayor consistencia y comodidad