Motion
7100105449 ABRASIVOS ESTÁNDAR O ALMOHADILLA CROSS 723947, 8 CAPAS, 2 IN X 2 IN X 3/

3M
7100105449 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723947, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 3/

Abrasivos estándar de A/O Cross Pad 723947, 8 PLY, 2 pulg. x 2 pulg. x 3/4 pulg., 8-32, 120, 100 por interior 1000 por caja
Artículo MI #03171152
No. Fabricante 7100105449 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723947, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 3/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105449 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723947, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 3/

Abrasivos estándar de A/O Cross Pad 723947, 8 PLY, 2 pulg. x 2 pulg. x 3/4 pulg., 8-32, 120, 100 por interior 1000 por caja
Artículo MI #03171152
No. Fabricante 7100105449 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723947, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 3/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115413971
  • UPC_NO
    00051115413971

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105449 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O CROSS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible y se adapta fácilmente a la pieza de trabajo
  • Ideal para desbarbado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
  • Útil para pulir piezas de boca acampanada, troqueles de forja y otras piezas con rebajes profundos
  • El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos
  • La construcción laminada de múltiples capas produce un esmerilado acolchado y sin vibraciones
  • El mineral de óxido de aluminio se adapta a la mayoría de las aplicaciones generales
  • Usar con un mandril abrasivo estándar para almohadillas abrasivas (se vende por separado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo