Motion
7100105459 ABRASIVOS ESTÁNDAR O ALMOHADILLA CROSS , 723169, 8PLY 1 X 1 PULG. X 3/8 PULG.

3M
7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Abrasivos estándar de A/O Cross Pad, 723169, 8PLY 1 x 1 pulg. x 3/8 pulg., 8-32, 80, 100 por interior, 1000 por caja
Artículo MI #03171154
No. Fabricante 7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN
Precio7.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Abrasivos estándar de A/O Cross Pad, 723169, 8PLY 1 x 1 pulg. x 3/8 pulg., 8-32, 80, 100 por interior, 1000 por caja
Artículo MI #03171154
No. Fabricante 7100105459 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD, 723169, 8PLY 1 X 1 IN X 3/8 IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.375 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60600149250
  • Número de Upc del fabricante
    00051115329982
  • UPC_NO
    00051115195631

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105459 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O CROSS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible y se adapta fácilmente a la pieza de trabajo
  • Ideal para desbarbado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
  • Útil para pulir piezas de boca acampanada, troqueles de forja y otras piezas con rebajes profundos
  • El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos
  • La construcción laminada de múltiples capas produce un esmerilado acolchado y sin vibraciones
  • El mineral de óxido de aluminio se adapta a la mayoría de las aplicaciones generales
  • Usar con un mandril abrasivo estándar para almohadillas abrasivas (se vende por separado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos