Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro24 pulg.
- Diámetro total24 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPelícula
- ColorAzul
- Color del discoAzul
- Número de granoA10
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante20
- Número de stock del fabricante60440105975
- Número de Upc del fabricante00051115197031
- Tipo de montajeAdhesivo/PSA
- UPC_NO00051115197031
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Codificado por colores por grado para ayudar a identificar pasos durante secuencias de varios pasos
- Cuenta con 3M tecnologías microrreplicadas para un corte rápido y sostenido y un acabado uniforme
- El adhesivo sensible a la presión (PSA) proporciona un acoplamiento rápido y fácil del disco a la herramienta
- El soporte de poliéster resistente al agua significa que el disco puede funcionar húmedo o seco
- Ideal para pulir y acabar en una variedad de sustratos, desde vidrio hasta acrílico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.