Motion
DISCO DE TELA FLEXIBLE DE 19745 CUARTOS DE GALÓN DIAMANTE HVY DTY 6022J  7"X1"M74 PAT MIC 18

3M
19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de alta resistencia Diamond 6022J, M74, Patrón 18, Rojo, 7 in x 1 in, Bote 700Z, 25 por caja
Artículo MI #03171246
No. Fabricante 19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18
Precio368.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de alta resistencia Diamond 6022J, M74, Patrón 18, Rojo, 7 in x 1 in, Bote 700Z, 25 por caja
Artículo MI #03171246
No. Fabricante 19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18
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
Precio368.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del disco
    Rojo
  • Número de grano
    M74
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60440106395
  • Número de Upc del fabricante
    00051115197451
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051115197451

Descripción general

Descripción del fabricante
19745 CUARTOS DE GALÓN FLEXIBLES DE DIAMANTE HVY DTY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.