Motion
DISCO DE TELA FLEXIBLE DE 19747 CUARTOS DE GALÓN DIAMANTE HVY DTY 6022J  10"X1"M74 PAT MIC 18

3M
19747 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 10"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de alta resistencia Diamond 6022J, M74, Patrón 18, Rojo, 10 in x 1 in, Bote 1000H, 10 por caja
Artículo MI #03171248
No. Fabricante 19747 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 10"X1"M74 MIC PAT 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19747 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 10"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de alta resistencia Diamond 6022J, M74, Patrón 18, Rojo, 10 in x 1 in, Bote 1000H, 10 por caja
Artículo MI #03171248
No. Fabricante 19747 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 10"X1"M74 MIC PAT 18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Disco Diámetro  
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del disco
    Rojo
  • Número de grano
    M74
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60440106411
  • Número de Upc del fabricante
    00051115197475
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051115197475

Descripción general

Descripción del fabricante
19747 CUARTOS DE GALÓN FLEXIBLES DE DIAMANTE HVY DTY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.