Motion
7100163637 3M NYLON AISLADO CON TERMINAL DE LENGÜETA DE GANCHO DE AGARRE DE AISLAMIENTO 42-

3M
7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-

3M™ Terminal 42-10-NB, 1000/caja de lengüeta de gancho con agarre de aislamiento de nylon aislado
Artículo MI #03171265
No. Fabricante 7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-

3M™ Terminal 42-10-NB, 1000/caja de lengüeta de gancho con agarre de aislamiento de nylon aislado
Artículo MI #03171265
No. Fabricante 7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.92 pulg.
  • Peso
    2.267 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de stock del fabricante
    60440107435
  • Número de Upc del fabricante
    00054007286301
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Número de hojas
    2
  • Cantidad del paquete
    1000
  • UPC_NO
    00054007286301

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163637 3M NAILON AISLADO CON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de nailon aislado con costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • El diseño de gancho permite su uso en postes independientes
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU