Motion
7100036084

3M
7100036084

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 0.2500 in de ancho de la correa
Artículo MI #03171284
No. Fabricante 7100036084
Precio6.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100036084

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 0.2500 in de ancho de la correa
Artículo MI #03171284
No. Fabricante 7100036084
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
Precio6.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    rectificado, preparación de superficies, limpieza, desbarbado, acabado
  • Material de apoyo
    Crímenes
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333477
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón RC de acondicionamiento de superficie
  • UPC_NO
    00051115333477

Descripción general

Descripción del fabricante
7100036084 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos