Motion
7100205649 CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA PARA INTERIORES DE MONTAJE EN RANURA 214H, 1 PULG. X

3M
7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X

Cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch-Mount 214H, 1 pulg. x 55 pulg. (2,54 Cm x 1,39 M)
Artículo MI #03171315
No. Fabricante 7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X

Cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch-Mount 214H, 1 pulg. x 55 pulg. (2,54 Cm x 1,39 M)
Artículo MI #03171315
No. Fabricante 7100205649 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 214H, 1 IN X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051131948365
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • Tipo
    Manguito de baja fricción
  • UPC_NO
    00051131948365

Descripción general

Descripción del fabricante
7100205649 MONTAJE A ESCOTADOR EN INTERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para superficies pintadas
  • Diseñado para uso en interiores
  • Proporciona un vínculo fuerte y permanente en contacto
  • Soporta hasta 15 lb con adhesivo de resistencia industrial 3M™ Para sostener 1 lb use 3" Para sostener 15 lb use 45"
  • Diseñado para: paneles de yeso pintados, madera acabada, metal, acrílico, azulejos y vidrio
  • Temperatura de aplicación 50°F a 100°F
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • Usar en lugar de clavos y tornillos
  • Asegúrese de que su superficie esté suave, limpia y seca para obtener la mejor adherencia
  • Ideal para proyectos de bricolaje
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • Tamaño: rollo de 1 pulg. x 55 pulg.
  • Color: blanco