Motion
53711 AISLANTE RETRÁCTIL EN FRÍO 8428-8 CABLE DIELECTO MACIZO 1KV ESTÁNDAR

3M
53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-8, 1 kV, Estándar, Todos los cables dieléctricos sólidos, 25/caja
Artículo MI #03171341
No. Fabricante 53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD
Precio96.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-8, 1 kV, Estándar, Todos los cables dieléctricos sólidos, 25/caja
Artículo MI #03171341
No. Fabricante 53711 COLD SHRINK INSULATOR 8428-8 ALL SOLID DIELECT CABLE 1KV STD
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
Precio96.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Goma EPDM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
53711 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Especialmente diseñado para aislamiento primario de cables sólidos dieléctricos aislados y empalme de cables con clasificación de 1000 voltios
  • Instalación sencilla que no requiere herramientas
  • Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conducto a cable
  • Hecho de caucho EPDM negro
  • Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Soporta temperaturas de -40 a 194 grados F (-40 a 90 grados C)
  • Sellado ambiental para comunicación y otras aplicaciones no eléctricas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos