Motion
54456 PERF MÁS CONECTOR DE CABLE

3M
54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR

Conector de cable 3M™ Performance Plus l T/R+KEG, 25,000 por barril, tacto suave y cómodo, 25000/DR
Artículo MI #03171347
No. Fabricante 54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR
Precio0.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR

Conector de cable 3M™ Performance Plus l T/R+KEG, 25,000 por barril, tacto suave y cómodo, 25000/DR
Artículo MI #03171347
No. Fabricante 54456 PERF PLUS WIRE CONNECTOR
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
Precio0.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Color de aislamiento
    Rojo, tostado
  • Número de Upc del fabricante
    00051128544563
  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    8 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • UPC_NO
    00051128544563
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    22 a 8

Descripción general

Descripción del fabricante
54456 PERF MÁS CONECTOR DE CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mordida fuerte para una conexión segura y fiable
  • El resorte flexible se expande para un mayor rango de cables y reutilización
  • Código de dos colores: un conector hace el trabajo de dos conectores tradicionales en la mayoría de las aplicaciones
  • Listado por UL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos